Slibetylleholder slidset, konisk skaft-⌀ 6 mm 29X30 mm

Art.-nr.: 553830 29X30
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    108,99  DKK / styk
  • fra 5 styk
    90,89  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største ⌀×hovedlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Formbeskrivelse konisk
Mindste ⌀ 22 mm
Største ⌀ 29 mm
Hoved-⌀ 5 mm
Hovedlængde 30 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Bæremateriale elastisk gummihoved
maks. omdrejningstal 21.000 min-1
Produkttype Slibetylleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553830 29X30
EAN/GTIN 4045197240569
Producentnummer 553830 29X30

Betegnelse

Udførelse:

Slidset, elastisk gummihoved med stålskaft. Overslebet dækflade med optimal rundløbsnøjagtighed.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven