Slibetylleholder, slidset, skaft-⌀ 6 mm 30X30 mm

Art.-nr.: 553600 30X30
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,16  DKK / styk
  • fra 5 styk
    76,81  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
586 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Formbeskrivelse cylindrisk
Hoved-⌀ 30 mm
Hovedlængde 30 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Bæremateriale elastisk gummihoved
Minimalt omdrejningstal 13.000 min-1
maks. omdrejningstal 19.100 min-1
Produkttype Slibetylleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553600 30X30
EAN/GTIN 4045197240200
Producentnummer 553600 30X30

Betegnelse

Udførelse:

Slidset, elastisk gummihoved med stålskaft. Overslebet dækflade med optimal rundløbsnøjagtighed.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven