Slibetylleholder, slidset, skaft-⌀ 6 mm 15X30 mm

Art.-nr.: 553600 15X30
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    81,65  DKK / styk
  • fra 5 styk
    68,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
971 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Formbeskrivelse cylindrisk
    Hoved-⌀ 15 mm
    Hovedlængde 30 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Bæremateriale elastisk gummihoved
    Minimalt omdrejningstal 25.000 min-1
    maks. omdrejningstal 36.000 min-1
    Produkttype Slibetylleholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 553600 15X30
    EAN/GTIN 4045197240170
    Producentnummer 553600 15X30

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slidset, elastisk gummihoved med stålskaft. Overslebet dækflade med optimal rundløbsnøjagtighed.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven