Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, Borediameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, Retning (HAND) Højre hånd, Borediameter (DC) 8,5 mm, Borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 8. 5 mm, Antal spåner (NOF) 2, Funktionslængde (LF) 100,45 mm, Spånlængde (LCF) 55 mm, L/D-område 3xD, L/D-område 3xD, Totallængde (OAL) 102 mm, Vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, Nyttelængde (LU) 45 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 8,5 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 8,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 100,45 mm
- Spændestang længde (LCF) 55 mm
- L/D-område 3xD
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 102 mm
- Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 40 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 45 mm