SCDT 068-021-100-M8 IC908 Forboring af hårdmetalbor med gennemføring af kølesmøremiddel.

Art.-nr.: 5531414
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5531414
EAN/GTIN 7291075015461
Producentnummer 5531414
L-nummer L24240 783

Betegnelse

Beskrivelse:

Bor i massiv hårdmetal, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, Retning (HAND) Højre, Borediameter (DC) 6,8 mm, Borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 6. 8 mm, Antal spåner (NOF) 2, Funktionslængde (LF) 87,76 mm, Spånlængde (LCF) 47 mm, L/D-område 3xD, L/D-område 3xD, Samlet længde (OAL) 89 mm, Vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, Brugbar længde (LU) 38 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 6,8 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 6,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 87,76 mm
  • Spændestang længde (LCF) 47 mm
  • L/D-område 3xD
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 89 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 40 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 38 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven