Beskrivelse:
Hårdmetalbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Ekstern, retning (HAND) Højre hånd, borediameter (DC) 15,1 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 15,1 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 65 mm, L/D-område 3xD, L/D-område 3xD, samlet længde (OAL) 115 mm, effektiv længde (LU) 45 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 15,1 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 15,1 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Swirl vinkel (FHA) 30 grader
- Spændestang længde (LCF) 65 mm
- L/D-område 3xD
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 115 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 45 mm