CBN-slibestifter galvanisk B126, CBN, Hoved-⌀: 8mm

Art.-nr.: 552650 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: CBN

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse CBN
Formbeskrivelse kugle
Hoved-⌀ 8 mm
Hovedlængde 8 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552650 8
EAN/GTIN 4045197287533
Producentnummer 552650 8

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG (G)
 
20
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebne råemner med CBN-belægning. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være galvanisk nikkelbinding.

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til finslibning af boringer, radier, konturer samt afgratning og affasning.
Til alle hærdede, sejhærdede og højtlegerede ståltyper.
Anbefalede periferihastigheder: CBN tør 15-25 m/s, CBN våd 20-40 m/s.

Bemærk:

Diamantstrygesten finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven