CBN-slibestifter galvanisk B126 1 mm

Art.-nr.: 552650 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: CBN

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse CBN
    Formbeskrivelse kugle
    Hoved-⌀ 1 mm
    Hovedlængde 1 mm
    Samlet længde 45 mm
    Skaft-⌀ 3 mm
    Produkttype Slibestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 552650 1
    EAN/GTIN 4045197157201
    Producentnummer 552650 1

    Anvendelsestabel

    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    20
    Stål < 60 HRC
     
    20
    Stål < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    20
    Ti
     
    20
    GG (G)
     
    20
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcisionsslebne råemner med CBN-belægning. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være galvanisk nikkelbinding.

    Anvendelse:

    Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til finslibning af boringer, radier, konturer samt afgratning og affasning.
    Til alle hærdede, sejhærdede og højtlegerede ståltyper.
    Anbefalede periferihastigheder: CBN tør 15-25 m/s, CBN våd 20-40 m/s.

    Bemærk:

    Diamantstrygesten finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven