XCMT 17R-404004-MG IC808G Vendeplatter til DR-MF multifunktionsværktøj med 2 skærekanter til indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 5522278
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5522278
EAN/GTIN 7291075347746
Producentnummer 5522278
L-nummer L23940 1968

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde (CW) 4 mm, skærtykkelse (S) 6 mm, samlet længde (OAL) 17,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 7 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,15 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,08 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 17,4 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven