ICK 071 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5509474
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509474
EAN/GTIN 7291075270631
Producentnummer 5509474
L-nummer L24050 371

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 7,1 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 7,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 7,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,02 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 7,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,6 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,58 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven