ICK 217 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5509125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509125
EAN/GTIN 7291075269932
Producentnummer 5509125
L-nummer L24050 926

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, skærediameter (DC) 21,7 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 21,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 21,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,2 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,18 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,98 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle