DCN 210-032-25R-1.5D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202699
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3202699
    EAN/GTIN 7291075279511
    Producentnummer 3202699
    L-nummer L24040 1279

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 21 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 21,0, samlet længde (OAL) 120,7 mm, effektiv længde (LU) 34,68 mm

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 21 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 21,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 21 mm
    • Bundtets diameter (DF) 32 mm
    • Funktionel længde (LF) 60,88 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21,0
    • L/D-område 2xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 210
    • Samlet længde (OAL) 120,7 mm
    • Punktlængde (PL) 3,18 mm
    • Krave længde (LPR) 64,7 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 56 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Effektiv længde (LU) 34,68 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven