WNMX 080704-M4MW IC8150 Dobbeltsidet trigon-vendeplade med wiper-geometri til rustfrit stål, højvarmebestandige legeringer og bløde emnematerialer samt kulstof med lavt C-indhold

Art.-nr.: 5509057
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509057
EAN/GTIN 7291075285796
Producentnummer 5509057
L-nummer L23950 3261

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, spåndanner HMW, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 8,7 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 6,78 mm

Egenskab:

  • Spanformer HMW
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 8,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,78 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven