WNMG 130616-TNM IC8350 Dobbeltsidet, negativ trigon platter til skrubbearbejdning

Art.-nr.: 5508567
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5508567
    EAN/GTIN 7291075082661
    Producentnummer 5508567
    L-nummer L23950 1931

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner TNM, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærekantlængde (L) 13,03 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

    Egenskab:

    • Spanformer TNM
    • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
    • Kantlængde (L) 13,03 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
    • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
    • Maksimal fremføring 0,65 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 2,5 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,25 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven