LNMX 150612R-HT IC8350 Tangentielt fastspændt platter med 4 skærekanter og positiv spånvinkel for høj spånfjernelse.

Art.-nr.: 5508554
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5508554
    EAN/GTIN 7291075175936
    Producentnummer 5508554
    L-nummer L24260 114

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner HT, hjørneradius (RE) 1,2 mm, retning (HAND) højrehåndet, skærlængde (L) 15 mm, skærtykkelse (S) 13,4 mm

    Egenskab:

    • Spanformer HT
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Kantlængde (L) 15 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 13,4 mm
    • Maksimal fremføring 0,8 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 1,5 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven