S50U SLANL-15 TANG Borestænger til tangentielt skruespændte LNMX-platter med fire skærekanter til høj spåntagningshastighed

Art.-nr.: 3602402
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602402
EAN/GTIN 7291075188837
Producentnummer 3602402
L-nummer L23990 414

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, Dmin afstik 85 mm, total længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 47 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 37 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNMX 150608R-HT
  • Dmin afstivning 85 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -8 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 60 mm
  • Skafthøjde (H) 47 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven