WNMX 080716-M4PW IC8150 Dobbeltsidet trigon-drejeplade med spiralformet skærekant og wiper-geometri til høj metalfjernelse i stål

Art.-nr.: 5508505
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELITURNLD
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5508505
    EAN/GTIN 7291075262872
    Producentnummer 5508505
    L-nummer L23950 2866

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/indstikning, spåndanner HTW, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærlængde (L) 8,7 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærtykkelse (S) 6,78 mm

    Egenskab:

    • Spanformer HTW
    • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
    • Kantlængde (L) 8,7 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,78 mm
    • Maksimal fremføring 1 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 2 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven