LNMX 110412L-HT IC428 Tangentielt fastspændt platter med 4 skærekanter og positiv spånvinkel for høj spånfjernelse.

Art.-nr.: 5506360
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506360
EAN/GTIN 7291075175554
Producentnummer 5506360
L-nummer L24260 86

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Chipformer HT, Hjørneradius (RE) 1,2 mm, Retning (HAND) Venstre hånd, Skærlængde (L) 11 mm, Skærepladetykkelse (S) 11,4 mm

Egenskab:

  • Spanformer HT
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 11 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11,4 mm
  • Maksimal fremføring 0,8 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,2 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven