S40V SLANR-11 TANG Borestænger til tangentielt skruespændte LNMX-platter med fire skærekanter til høj spåntagningshastighed

Art.-nr.: 3602339
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602339
EAN/GTIN 7291075188820
Producentnummer 3602339
L-nummer L23990 370

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, Dmin afstikning 53 mm, totallængde (OAL) 400 mm, skafthøjde (H) 37 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Dmin afstivning 53 mm
  • Samlet længde (OAL) 400 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -15 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 60 mm
  • Skafthøjde (H) 37 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven