• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

IDI 250-SK IC908 SK- til støbejern

Art.-nr.: 5506200
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506200
EAN/GTIN 7291075122343
Producentnummer 5506200
L-nummer L24050 1756

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 25 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 25.0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,45 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,55 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven