IDI 249-SK IC908 SK- til støbejern

Art.-nr.: 5506063
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506063
EAN/GTIN 7291075122312
Producentnummer 5506063
L-nummer L24050 1593

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 24,9 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 24,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 24,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,27 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,53 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven