DCM 240-072-25A-3D Vendeplatter til boredybde 3xD

Art.-nr.: 3200677
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200677
EAN/GTIN 7291075101409
Producentnummer 3200677
L-nummer L24040 1249

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 24 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 24.0, samlet længde (OAL) 159,6 mm, effektiv længde (LU) 72 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 24,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 24 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 99,23 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 240-SG
  • Samlet længde (OAL) 159,6 mm
  • Punktlængde (PL) 4,37 mm
  • Krave længde (LPR) 103,6 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 72 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven