• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

IDI 088-SK IC908 SK- til støbejern

Art.-nr.: 5505327
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505327
EAN/GTIN 7291075121728
Producentnummer 5505327
L-nummer L24050 1551

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 8,8 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 8,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 8,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,1 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,6 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven