IDI 1905-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5505149
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CHAMDRILL
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5505149
    EAN/GTIN 7291075100310
    Producentnummer 5505149
    L-nummer L24050 1328

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 19,05 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 19,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 19,05 mm
    • Funktionel længde (LF) 5,03 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 8,5 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
    • Punktlængde (PL) 3,47 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven