• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

DCM 190-152-25A-8D Fasbor til boredybde 8xD

Art.-nr.: 3200956
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200956
EAN/GTIN 7291075170375
Producentnummer 3200956
L-nummer L24040 445

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 19.0, samlet længde (OAL) 233.3 mm, effektiv længde (LU) 152 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 19,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 19 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 173,84 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 190-SG
  • Samlet længde (OAL) 233,3 mm
  • Punktlængde (PL) 3,46 mm
  • Krave længde (LPR) 177,3 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 152 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven