IDI 183-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5505148
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMDRILL
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5505148
    EAN/GTIN 7291075100303
    Producentnummer 5505148
    L-nummer L24050 2263

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 18,3 mm, skærepladens størrelseskode (SSC) 18,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 18,3 mm
    • Funktionel længde (LF) 4,97 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 18,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 8,3 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
    • Punktlængde (PL) 3,33 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven