DCM 180-090-25.4A-5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 5xD

Art.-nr.: 3200586
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CHAMDRILL
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3200586
    EAN/GTIN 7291075102086
    Producentnummer 3200586
    L-nummer L24040 291

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,709″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 18,0, samlet længde (OAL) 6,47 ″ ,brugbar længde (LU) 3,54 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,709″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,744″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,709″
    • Decimalækvivalent: 0,709″
    • Flangediameter (DF): 1,26″
    • Funktionel længde (LF): 4,371″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 18,0
    • Længdegruppe: 5xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 180-SG
    • Samlet længde (OAL): 6,47″
    • Punktlængde (PL): 0,129″
    • Fremspringende længde (LPR): 4-1/2″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 1,97″
    • Brugbar længde (LU): 3,54″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven