IDI 097-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5505096
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505096
EAN/GTIN 7291075100242
Producentnummer 5505096
L-nummer L24050 2227

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 9,7 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 9,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 9,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,53 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,3 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,77 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven