Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærekantdiameter (DC) 9,5 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 9,0, samlet længde (OAL) 86,1 mm, effektiv længde (LU) 28 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 9,5 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 9,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 9,5 mm
- Bundtets diameter (DF) 16 mm
- Funktionel længde (LF) 39,37 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 095-SG
- Samlet længde (OAL) 86,1 mm
- Punktlængde (PL) 1,73 mm
- Krave længde (LPR) 41,1 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Effektiv længde (LU) 28 mm