TPGH 110204-L IC20 Trekantet, positivt vendbart skær med 11° frigangsvinkel og slebet spånformer til efterbearbejdning

Art.-nr.: 5502143
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5502143
EAN/GTIN 7291075077759
Producentnummer 5502143

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spånformer H, hjørneradius (RE) 0,4 mm, retning (HAND) venstre hånd, skærlængde (L) 11 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 6,35 mm, skærtykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer H
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 11 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere