S12K STFPR-11 Borestænger med skruespænding til positive, trekantede skær med 11° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3601016
    EAN/GTIN 7291075065206
    Producentnummer 3601016
    L-nummer L23990 554

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstik 11 mm, total længde (OAL) 125 mm, skafthøjde (H) 11 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 5,6 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TPMT 110204-PF
    • Dmin afstivning 11 mm
    • Skæreskærets bredde (DMIN_2) 11 mm
    • Samlet længde (OAL) 125 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 3 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 35 mm
    • Skafthøjde (H) 11 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven