SNMS 120408-12 IC20 Firkantet, dobbeltsidet, til skrubning og fordybning.

Art.-nr.: 5500998
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5500998
EAN/GTIN 7291075072907
Producentnummer 5500998
L-nummer L23950 2929

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner 12, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 12,7 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer 12
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 12,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,45 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,2 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven