{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fortanding kort betegnelse | INOX | |
Fortanding, finhedsgrad | grov | |
Skæremateriale | HM | |
Form | D1210 | |
Formbeskrivelse | kugle | |
Hoved-⌀ | 12 mm | |
Hovedlængde | 10 mm | |
Samlet længde | 51 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Produkttype | Fræsestift |
Artikelnummer | 547200 D1210 | |
EAN/GTIN | 4007220900543 | |
Producentnummer | 4007220900543 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fræsestift Fortanding INOX − grov D1210
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
305,45 DKK
280,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
225,96 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
34,10 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
33,00 €
plus moms
plus fragt
|
|
Forme | kugle | Sphérique | Sphérique | Sphérique |
Longueur totale | 51 | 51 | 51 | 51 |
⌀ tête | 12 | 12 | 12 | 12 |
Type d'outils | HM | Carbure | Carbure | Carbure |
Degré de finesse de la denture | grov | fin | très grossière (non ferreux / alu) | moyen |
Type de produit | Fræsestift | Fraises rotatives | Fraises rotatives | Fraises rotatives |
Longueur tête | 10 | 10 | 10 | 10 |