Fræsestift Fortanding INOX − grov D0605

Art.-nr.: 547200 D0605
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Fortanding kort betegnelse INOX
    Fortanding, finhedsgrad grov
    Skæremateriale HM
    Form D0605
    Formbeskrivelse kugle
    Hoved-⌀ 6 mm
    Hovedlængde 5 mm
    Samlet længde 45 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 547200 D0605
    EAN/GTIN 4007220900536
    Producentnummer 4007220900536

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Fremragende spåndannelse og overfladeresultater, lav varmeindtrængen i materialet (ingen misfarvning). Skaft-⌀ 6 mm.

    Anvendelse:

    Optimeret til bearbejdning af austenitisk, rust- og syrebestandigt stål, bløde titanlegeringer og jernfrie metaller.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven