{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Fortanding Z7 | |
Fortanding kort betegnelse | Z7 | |
Fortandingstype | kryds-fortandet | |
Fortanding, finhedsgrad | middel | |
Skæremateriale | HM | |
Form | D0302 | |
Formbeskrivelse | kugle | |
Hoved-⌀ | 3 mm | |
Hovedlængde | 2,5 mm | |
Samlet længde | 38 mm | |
Skaft-⌀ | 3 mm | |
Produkttype | Fræsestift |
Artikelnummer | 546910 D0302 | |
EAN/GTIN | 4045197724236 | |
Producentnummer | 546910 D0302 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet, HM, Type: D0302
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
70,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
722 styk på lager
91,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
91,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Formbeskrivelse | kugle | kugle | kugle |
Samlet længde | 38 mm | 40 mm | 40 mm |
Hoved-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Fortanding, finhedsgrad | middel | fin | middel |
Skaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produkttype | Fræsestift | Fræsestift | Fræsestift |
Hovedlængde | 2,5 mm | 2 mm | 2 mm |