{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Fortanding Z7 | |
Fortanding kort betegnelse | Z7 | |
Fortandingstype | kryds-fortandet | |
Fortanding, finhedsgrad | middel | |
Skæremateriale | HM | |
Form | C0613 | |
Formbeskrivelse | valserund | |
Hoved-⌀ | 6,3 mm | |
Hovedlængde | 12,7 mm | |
Samlet længde | 44 mm | |
Skaft-⌀ | 3 mm | |
Produkttype | Fræsestift |
Artikelnummer | 546910 C0613 | |
EAN/GTIN | 4045197724229 | |
Producentnummer | 546910 C0613 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet, HM, Type: C0613
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
85,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
109,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
724 styk på lager
109,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Formbeskrivelse | valserund | valserund | valserund |
Hoved-⌀ | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm |
Fortanding kort betegnelse | Z7 | Z5 | Z7 |
Skaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Fortanding Z7 | Fortanding Z5 | Fortanding Z7 |
Produkttype | Fræsestift | Fræsestift | Fræsestift |
Hovedlængde | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm |