MARTOR Kniv SCRAPEX CLEANY 544 , løs

Art.-nr.: 544.08
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
Produkttype Skrabere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 544.08
EAN/GTIN 4002632907425
Producentnummer 544.08
L-nummer L60170 812

Betegnelse

Beskrivelse:

Hvad gør den? Rent arbejde.
Etiketter på gulvet? Faste klæbematerialerester? Med SCRAPEX CLEANY kan du rengøre alle glatte overflader uden problemer. Den praktiske skraber er lavet af plastik. Brug den praktiske skyder til at flytte kniven ud af håndtaget - og tilbage efter brug for at holde den sikker. Knivskiftet er også meget enkelt.
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • God håndtering
    enden af håndtaget er afrundet, så det ikke trykker ind i hånden. Rillerne på skyderen og i det forreste grebsområde gør også dit arbejde lettere. Det integrerede blad magasin er også behageligt.
  • Sikker transport
    med skyderen slipper du ikke kun klingen, men trækker den også tilbage i håndtaget. Der forbliver den fast og sikker - så du nemt kan transportere dit skæreværktøj.
  • Enkel
    udskiftning af blade er mulig uden værktøj. Du skubber skyderen fremad med hånden så langt som muligt for at frigøre klingen. Nu kan du skubbe den ud til siden.

  • Med SCRAPEX CLEANY behøver du ikke at undvære et øje. Her kan du blot trække et bånd igennem og hænge skraberen, hvor du har brug for den.
  • Til venstre og højre
    passer SCRAPEX CLEANY i alle hænder. Uanset om det er din højre eller din venstre. Fordi håndtaget er så velafbalanceret, at ingen håndtering er foretrukket eller ugunstigt stillet.
  • Vigtigste skærematerialer:
    Ceran felt

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
  • Sikkerhedsteknologi II: Udtrækkelig klinge
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Planeringsareal: 39
  • Vigtigste skærematerialer: Mærkat, etiket, keramisk felt
  • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 44,50
  • Valgfri blade: 144,50, 60044,50
  • Monteret bladform (kniv): Rektangulær klinge
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): Nej.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven