EJ-indikator-102NE

Art.-nr.: 542-081
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
Artikelnummer 542-081
EAN/GTIN 4946368797205
Producentnummer 542-081

Betegnelse

Beskrivelse:

EJ-displayet er designet specielt til sekundære og automatiseringsbranchen samt til brug i konventionelle målerum. Indikatoren har følgende fordele: Der kan konfigureres flerpunktsmålesystemer med maksimalt 16 måleenheder. På grund af størrelsen kan EJ-displayerne installeres inde i maskinen på en standard DIN-skinne. En grænsefladeenhed (sælges separat) administrerer dataene og leverer funktioner til den intelligente fabrik inden for IoT og M2M. EJ-displayet kan bruges som en selvstændig enhed, og pladskravet til montering på armaturer er blevet forbedret i forhold til eksisterende LG-displays. Nem opsætning med LG QuickSetup Tool-software (gratis) (USB-interface-enhed påkrævet).

Egenskab:

Nulindstilling: Ja
Tælleretning kan skiftes: Ja
Tommer/Metrisk: Metrisk/tommer
Strømforsyning: Indgangsspænding: 10 - 27 V DC Maksimalt strømforbrug: enkelt EJ-indikator: 3 W eller mindre Maksimal konsolidering: 30 W eller mindre.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven