USB-interface-enhed til EJ-display

Art.-nr.: 21HZA149
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
Artikelnummer 21HZA149
EAN/GTIN 4946368853222
Producentnummer 21HZA149

Betegnelse

Beskrivelse:

EJ-displayet er designet specielt til sekundære og automatiseringsbranchen samt til brug i konventionelle målerum. Indikatoren har følgende fordele: Der kan konfigureres flerpunktsmålesystemer med maksimalt 16 måleenheder. På grund af størrelsen kan EJ-displayerne installeres inde i maskinen på en standard DIN-skinne. En grænsefladeenhed (sælges separat) administrerer dataene og leverer funktioner til den intelligente fabrik inden for IoT og M2M. EJ-displayet kan bruges som en selvstændig enhed, og pladskravet til montering på armaturer er blevet forbedret i forhold til eksisterende LG-displays. Nem opsætning med LG QuickSetup Tool-software (gratis) (USB-interface-enhed påkrævet).

Egenskab:

Strømforsyning: Indgangsspænding: 10 - 27 V DC leveret fra EJ-display Maksimalt strømforbrug: enkelt EJ-display: 3 W eller mindre Maksimal konsolidering: 30 W eller mindre

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven