Fræsestiftsæt 8 dele, GARANT Master Uni – middel 8

Art.-nr.: 541411 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal fræsestifter Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie GARANT Master Uni
    Skæremateriale HM TiAlN
    Skaft-⌀ 6 mm
    Antal fræsestifter 8
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 541411 8
    EAN/GTIN 4062406587093
    Producentnummer 541411 8

    Betegnelse

    Udførelse:

    HM-fræsestiftsortiment Multi Cut med gængse formvarianter.

    Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.
    • til allround anvendelse.

    Skaft-⌀ 6 mm.
    GARANT‐fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.

    Ekstra belægning af TiAIN forforøget standtid og varmefasthed.
    Til høje termiske og mekaniske belastninger (Heavy Duty).
    • Højere standtid.
    • Mindre varmetilgang.
    • Bedre spåntransport.

    Anvendelse:

    Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og
    bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

    Leveringsomfang:

    1 stk. af hver nr. 540222 str. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

    Bemærk:

    Materialer med dårlig varmeledeevne; reducer omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven