Fræsestift med belægning GARANT Master Uni – middel M1020

Art.-nr.: 540222 M1020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie GARANT Master Uni
    Fortandingstype Ulige fortanding
    Fortanding, finhedsgrad middel
    Skæremateriale HM TiAlN
    Belægning TiAlN
    Formbeskrivelse Spidskegle
    Hoved-⌀ 10 mm
    Hovedlængde 20 mm
    Samlet længde 60 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 540222 M1020
    EAN/GTIN 4062406586966
    Producentnummer 540222 M1020

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    Uni
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.
    • Høj materialefjernelse.
    • Roligt løb.
    • Lav varmebelastning,forlænget standtid, forbedret spåntransport.
    • Kan anvendes universelt på stål, INOX, aluminium.

    Skaft-⌀ 6 mm.
    GARANT‐fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal. Ekstra belægning af TiAIN forforøget standtid og varmefasthed. Til høje termiske og mekaniske belastninger (Heavy Duty).
    • Højere standtid.
    • Mindre varmetilgang.
    • Bedre spåntransport.

    Anvendelse:

    Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og
    bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

    Bemærk:

    Materialer med dårlig varmeledeevne: reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven