{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Fortanding Z7 | |
Fortanding kort betegnelse | Z7 | |
Fortandingstype | kryds-fortandet | |
Fortanding, finhedsgrad | middel | |
Skæremateriale | HM | |
Form | L1630 | |
Formbeskrivelse | rundkegle | |
Hoved-⌀ | 16 mm | |
Hovedlængde | 33,3 mm | |
Samlet længde | 78 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Produkttype | Fræsestift |
Artikelnummer | 540750 L1630 | |
EAN/GTIN | 4045197723734 | |
Producentnummer | 540750 L1630 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fræsestift Z7 − middel, krydsfortandet, HM, Type: L1630
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
321,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
450,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
540,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Formbeskrivelse | rundkegle | Rundkegle | Rundkegle |
Samlet længde | 78 mm | 70 mm | 70 mm |
Hoved-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fortanding, finhedsgrad | middel | middel | middel |
Skaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Fortanding Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produkttype | Fræsestift | Fræsestift | Fræsestift |