Fræsestift Z7 − middel, krydsfortandet, HM, Type: A1625

Art.-nr.: 540750 A1625
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z7
Fortanding kort betegnelse Z7
Fortandingstype kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Form A1625
Formbeskrivelse Cylinder uden endefortanding
Hoved-⌀ 16 mm
Hovedlængde 25 mm
Samlet længde 70 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540750 A1625
EAN/GTIN 4045197723406
Producentnummer 540750 A1625

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
HOLEX-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fræsestift Z7 − middel, krydsfortandet, HM, Type: A1625

Fræsestift Z7 − middel, krydsfortandet, HM, Type: A1625

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
274,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
380,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
457,27  DKK
plus moms plus fragt
Formbeskrivelse Cylinder uden endefortanding Cylinder uden endefortanding Cylinder uden endefortanding
Samlet længde 70 mm 65 mm 65 mm
Hoved-⌀ 16 mm 16 mm 16 mm
Fortanding, finhedsgrad middel middel middel
Fortandingstype kryds-fortandet Ulige fortanding Ulige fortanding
Serie Fortanding Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Hovedlængde 25 mm 25 mm 25 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven