Fræsestift Z stål − grov, HM, Type: L1020

Art.-nr.: 540740 L1020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z stål
Fortanding kort betegnelse Z stål
Fortanding, finhedsgrad grov
Skæremateriale HM
Form L1020
Formbeskrivelse rundkegle
Hoved-⌀ 9,6 mm
Hovedlængde 30 mm
Samlet længde 76 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 540740 L1020
EAN/GTIN 4045197804938
Producentnummer 540740 L1020
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG (G)
 

Betegnelse

Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af stål og stålgods.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven