Fræsestift Z stål − grov, HM, Type: G0820

Art.-nr.: 540740 G0820
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z stål
Fortanding kort betegnelse Z stål
Fortanding, finhedsgrad grov
Skæremateriale HM
Form G0820
Formbeskrivelse spidsbøjning
Hoved-⌀ 8 mm
Hovedlængde 19 mm
Samlet længde 64 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 540740 G0820
EAN/GTIN 4045197804068
Producentnummer 540740 G0820
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG (G)
 

Betegnelse

Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af stål og stålgods.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven