{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Fortanding Z9 | |
Fortanding kort betegnelse | Z9 | |
Fortanding, finhedsgrad | meget grov (ikke-jernholdig/alu) | |
Skæremateriale | HM | |
Form | L1020 | |
Formbeskrivelse | rundkegle | |
Hoved-⌀ | 10 mm | |
Hovedlængde | 20 mm | |
Samlet længde | 60 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Produkttype | Fræsestift |
Artikelnummer | 540709 L1020 | |
EAN/GTIN | 4045197522566 | |
Producentnummer | 540709 L1020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fræsestift Z9 − meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: L1020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
299,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
255,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
275,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Formbeskrivelse | rundkegle | rundkegle | Rundkegle |
Samlet længde | 60 mm | 76 mm | 65 mm |
Hoved-⌀ | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Fortanding kort betegnelse | Z9 | Z stål | INOX |
Skaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Hovedlængde | 20 mm | 30 mm | 20 mm |