TPGX 090202 ID5 Trekantede, positive platter med 11° frigangsvinkel, positiv spånvinkel og PCD-drejning til efterbehandling af aluminium

Art.-nr.: 5401703
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5401703
EAN/GTIN 7291075237252
Producentnummer 5401703
L-nummer L24200 35

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner X, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 9,52 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 5,56 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer X.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 9,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 5,56 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven