Milymar Cockpit Software Marwin 13

Art.-nr.: 5312865
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
    Produkttype Software

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5312865
    EAN/GTIN 4059192063535
    Producentnummer 5312865
    L-nummer L40080 3124

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Interaktiv, touch-kompatibel software
    • Meget enkel og intuitiv betjening
    • Brugervenlig oprettelse af måleopgaver
    • Nem betjening takket være adgang til foruddefinerede formelskabeloner
    • Administration af måleopgaver (gemme- og indlæsningsfunktion)
    • Kobling af måleopgaver med billeder eller tegninger
    • Statisk og dynamisk registrering af måleværdier
    • Understøttet af grafiske betjeningselementer
    • Live-visualisering af de målte værdier
    • Live visualisering af måleværdier
    • Tals- og skalavisning af op til 128 karakteristikker samtidigt
    • Tilslutning af Millimar N 1700-moduler i forbindelse med induktive prober og Mahr-måleapparater med datainterface
    • Tilslutning af Mahr-måleapparater med integreret trådløs
    • Dataeksport til MS Excel eller som qs-Stat-dataformat (dfq- eller dfx- eller dfd-format)
    • Password-beskyttede brugerniveauer (3 niveauer)
    • Online-hjælp (betjeningsvejledninger) kan hentes direkte fra softwaren

    Beskrivelse:

    MarWin 13 Millimar Cockpit Software
    • Smart og universelt anvendelig software til komplekse måleopgaver i produktionsområdet
    • Interaktiv, touch-kompatibel software
    • Meget enkel og intuitiv betjening
    • Til tilslutning af Millimar N 1700-moduler i forbindelse med induktive prober samt Mahr-måleenheder med USB- eller radiogrænseflade
    • . trådløs grænseflade
    • Password-beskyttede operatørniveauer
    • Integreret onlinehjælp kan kaldes direkte fra softwaren
    • Datapagning i MS Excel eller som qs-stat-dataformat
    • Systemkrav: MS Windows 7 eller 10, min. 2 frie USB 2.0-grænseflader

    Egenskab:

    • Målekombinationer: Foruddefinerede formelskabeloner til standardfunktioner ; Indtastning af links via omfattende formeleditor
    • Visning: Lodret søjlediagram ; Vandret søjlediagram ; Analogt display eller rund skala ; Digitalt display ; Displaytyper kan kombineres frit for hver funktion;
    • Kompatibilitet: USB A
    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Kontrol udgange: via N 1704 I/O-modul (5331134)
    • Kontrolindgange: via N 1704 I/O-modul (5331134)
    • Visningsområde Skalavisning µm: Tolerance-relateret
    • Displayområde skala display tomme: Tolerance-relateret
    • Anvendelse: Smart og universelt anvendelig software til komplekse måleopgaver i produktionsområdet.
    • Visning af tolerance: Øvre og nedre tolerancegrænse (pr. funktion) ; Øvre og nedre advarselsgrænse (pr. funktion)
    • Kompatibilitet: Millimar N 1700
    • Navn på produktgruppe: Millimar
    • Produktnavn: Software til måling
    • Klassifikation: maks. 20 klasser
    • Kompatibilitet: Integreret trådløs
    • Navn på produktgruppe: Elektriske og pneumatiske længdemålere
    • Produkttype: Cockpit 13
    • Måleområde: Afhængigt af måleinstrumentet
    • Numerisk trin µm: 0,01
    • Visningsområde Skalavisning µm: ± 5000
    • Visningsområde Skalavisning µm: ± 500
    • Visningsområde Skalavisning µm: ± 50
    • Visningsområde Skalavisning µm: ± 2000
    • Visningsområde Skalavisning µm: ± 200
    • Visningsområde Skalavisning µm: ± 20
    • Visningsområde Skalavisning µm: ± 10000
    • Visningsområde Skalavisning µm: ± 1000
    • Displayområde numerisk display mm: ± 1000
    • Visningsområde Skalavisning µm: ± 100
    • Visningsområde Skalavisning µm: ± 10
    • Displayområde skala display tomme: ± .5″
    • Displayområde skala display tomme: ± .2″
    • Displayområde skala display tomme: ± .1''
    • Displayområde skala display tomme: ± .05″
    • Displayområde skala display tomme: ± .02″
    • Displayområde skala display tomme: ± .01''
    • Displayområde skala display tomme: ± .005″
    • Displayområde skala display tomme: ± .002″
    • Displayområde skala display tomme: ± .001''
    • Displayområde skala display tomme: ± .0005″
    • Numerisk trin i tommer: .0000001″
    • Karakteristik: 128

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven