Milymar N 1701 PF-2500/5000 modul til 1 pneumatiske måleenheder

Art.-nr.: 5331155
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
    Produkttype Datainterface

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5331155
    EAN/GTIN 4059192061623
    Producentnummer 5331155

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Fleksibelt kombinerbare RS485-busmoduler
    • Kraftfulde tilslutningsmoduler til evaluering af målesensorer (induktive/pneumatiske)
    • Synkron datahentning fra flere tilsluttede målesensorer
    • Tilslutning af N 1700-modulerne via USB-grænseflade til den smarte og universelt anvendelige evaluerings- og konfigurationssoftware Millimar Cockpit
    • Fleksibel og modulær produktkombination til løsning af tilpassede måleopgaver
    • Max. teoretisk busdatahastighed på 4189 værdier/s (afhængigt af antallet af tilsluttede kanaler)
    • . teoretisk bus-datahastighed på 4189 værdier/s (afhængigt af antallet af tilsluttede kanaler)

    Beskrivelse:

    Modul til pneumatisk måleudstyr Millimar N 1701 PF-2500/5000
    • Fleksibelt kombinerbare RS485-busmoduler
    • Kraftfulde forbindelsesmoduler til evaluering af målesensorer (induktive/pneumatiske)
    • Synkron datahentning fra flere tilsluttede målesensorer
    • Tilslutning af N 1700-modulerne via USB-grænsefladen til den smarte og universelt anvendelige N 1700-bus. interface til den smarte og universelt anvendelige evaluerings- og konfigurationssoftware Millimar Cockpit
    • Fleksibel og modulær produktkombination til løsning af kundespecifikke måleopgaver
    • Max. Teoretisk busdatahastighed på 4189 værdier/s (afhængigt af antallet af tilsluttede kanaler)

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Numerisk trin µm: 0,1
    • Grænse for fejl: ± 0,8 µm i området ± 38 µm og ± 0,5 µm i området ± 25 µm
    • Strømforsyning: + 5V fra N 1700 Bus
    • Dataoverførselshastighed: 4189 Hz
    • Bredde (mm): 90 mm
    • Dybde (mm): 66 mm
    • Højde (mm): 50 mm
    • Driftstemperatur til: 40 °C
    • Strømforbrug: 32 mA
    • Driftstemperatur fra: 0 °C

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven