Fast stige med flere sektioner med rygbeskyttelse (maskiner) rustfrit stål 18,84m

Art.-nr.: 530266
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Stigekabler mehrzügig
    Med rygbeskyttelse ja
    Produkttype Fast stige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 530266
    EAN/GTIN 4031405943537
    Producentnummer 530266

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Anvendelsesområde: Adgang til maskiner og udstyr.
    • Uanset stigningshøjden gælder følgende:
    • Som faldsikring er rygbeskyttelse at foretrække frem for klatrebeskyttelse (kombination er ikke tilladt, da redningen af personer hindres af rygbeskyttelse).
    • Arbejdsmiljøundersøgelse af egnetheden til højde (f.eks. G 41) afhænger nødvendigheden af risikovurderingen (f.eks. samlet klatrehøjde, type faldsikring) af de respektive stigesystemer
    • For hvert byggeprojekt skal en ansvarlig stabilitetsekspert fremlægge bevis for undergrundens bæreevne
    • Passagevejlås (sikkerhedsdør) er altid påkrævet
    • Hvis adgangssituationen kræver det, skal der forefindes passende beskyttelsesanordninger (f.eks. stålendedøre) mod uautoriseret brug af stiger med klatrebeskyttelse
    • Ved sideværts overtrin skal lederdelene styres højere
    • For flersektionslederkabler skal rygbeskyttelsens overlapning være mindst 2,000 mm.
    • Ved usikrede udgangssteder kræves rækværk monteret på begge sider af stigen eller ført ind i udgangsniveauet
    • Udgangsspalten må ikke være større end 60-75 mm
    • Akkumuleringsmål: Afstand fra indgangsniveau til første trin 100 - 400 mm. Den øverste kant af det øverste trin skal være på samme niveau som udgangsfladen
    • Mellemrummene mellem stigen og gelænderet må ikke overstige 120 mm
    • Forbindelsen til klatreværnet skal etableres og frakobles fra en sikret stand
    • Et sikret stativ er f.eks. en sokkel med gelænder og sikker adgang

    Egenskab:

    • Udvendig bredde: 520 mm
    • Konstruktionstype: Multi-speed
    • Søjlehøjde: 60 mm
    • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 18840 mm
    • Materiale: Specialstål
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Højde: 17640 mm
    • Udførelse af trin: Vanger
    • Tilsigtet anvendelse: Mekanisk udstyr

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven